Univerzalni dvokraki snemalnik

Št. art.: 880020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 20 mm - 150 mm
Vpenjalna globina do 150 mm
Maksimalni vrtilni moment 35 Nm
Moč 2,5 t
Število kavljev 2
Zunanji 6-kotnik 10 mm
Masa 0,875 kg
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880020
EAN/GTIN 4021176479939
Številka proizvajalca 482-3

Opis

Izvedba:

Zaradi samodejnega zatezanja uležajenih odmikalnih rok se vpenjalna sila veča proporcionalno k odmikalni sili.

Uporaba:

Vzmetno delovanje in vitka izvedba omogočata snemanje tudi na težko dostopnih mestih.