Clemă universală (mână de prindere), deschidere max. pentru presiune: 150mm

Cod articol.: 861901 150
Reducere
86,40 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

deschidere max. pentru presiune (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clemă Clemă paralelă
Deschidere max. a; b 150 mm
Descărcare max. 128 mm
Forță de strângere max. F 8.500 N
Greutate totală 2.800 g
Serie 432
Culoarea gri; negru
Execuție striat
Descărcare min. c 110 mm
Deschidere min. a; b 0 mm
Material brațe de tensionare fontă maleabilă
Filet fus Filet trapezoidal
Modul de operare Cu două mâini
Cu placă de presiune da
Forma suprafeței de prindere pătrat
Suprafețe de prindere cu capac de protecție da
Formă consolă Forma C
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 861901 150
EAN / GTIN 4027474795665
Număr producător 432-006
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Cu şurub cu filet trapezoidal şi 2 elemente de blocare rabatabile. Cu patru suprafețe de prindere diferite (3 prisme diferite, 1 suprafață netedă), acestea pot fi utilizate în mod flexibil și garantează o utilizare universală pe cele mai diverse piese de lucru.

Avantaj:

  • Arborii trapezoidali ușor de manevrat asigură o transmisie a forței și mai mare.
  • Numeroasele variante de deschidere și avans ale cleștilor cu șurub permit strângerea pieselor de diferite dimensiuni.

Aplicaţie:

Pentru strângerea interioară universală a pieselor de diferite forme.

Material:

Arbore şi butuci de strângere din oţel, brunat.