Clemă universală (mână de prindere), deschidere max. pentru presiune: 25mm

Cod articol.: 861901 25
Reducere
21,60 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
278 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

deschidere max. pentru presiune (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clemă Clemă paralelă
Deschidere max. a; b 25 mm
Descărcare max. 20 mm
Forță de strângere max. F 1.300 N
Greutate totală 160 g
Serie 432
Culoarea gri; negru
Execuție striat
Descărcare min. c 15 mm
Deschidere min. a; b 0 mm
Material brațe de tensionare fontă maleabilă
Filet fus Filet trapezoidal
Modul de operare Cu două mâini
Cu placă de presiune da
Forma suprafeței de prindere pătrat
Suprafețe de prindere cu capac de protecție da
Formă consolă Forma C
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 861901 25
EAN / GTIN 4027474795252
Număr producător 432-001
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Cu şurub cu filet trapezoidal şi 2 elemente de blocare rabatabile. Cu patru suprafețe de prindere diferite (3 prisme diferite, 1 suprafață netedă), acestea pot fi utilizate în mod flexibil și garantează o utilizare universală pe cele mai diverse piese de lucru.

Avantaj:

  • Arborii trapezoidali ușor de manevrat asigură o transmisie a forței și mai mare.
  • Numeroasele variante de deschidere și avans ale cleștilor cu șurub permit strângerea pieselor de diferite dimensiuni.

Aplicaţie:

Pentru strângerea interioară universală a pieselor de diferite forme.

Material:

Arbore şi butuci de strângere din oţel, brunat.