Parallelzwinge (Spannhand), max. Spannweite für Druck: 150mm

Artikel-Nr.: 861901 150
Rabatt
96,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

max. Spannweite für Druck (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zwinge Parallelzwinge
Spannweite max. a; b 150 mm
Ausladung max. 128 mm
Spannkraft max. F 8 500 N
Gewicht gesamt 2 800 g
Serie 432
Farbe grau; schwarz
Ausführung geriffelt
Ausladung min. c 110 mm
Spannweite min. a; b 0 mm
Material Spannarme Temperguss
Gewinde Spindel Trapezgewinde
Bedienungsart Zweihändig
mit Druckplatte ja
Form Spannfläche eckig
Spannflächen mit Schutzkappe ja
Form Bügel C-Form
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 861901 150
EAN / GTIN 4027474795665
Herstellernummer 432-006
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Trapezgewindespindel und 2 schwenkbaren Spannblöcken. Mit vier verschiedenen Spannflächen (3 verschiedene Prismen, 1 glatte Fläche) sind sie flexibel einsetzbar und gewährleisten einen universellen Einsatz an unterschiedlichsten Werkstücken.

Vorteil:

  • Leichtgängige Trapezspindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung.
  • Zahlreiche Varianten der Spannweite und Ausladung von Schraubzwingen ermöglichen das Festhalten von Teilen unterschiedlichster Größen.

Verwendung:

Zur universellen Innenspannung verschiedenster Werkstückformen.

Werkstoff:

Spindel und Spannklötze Stahl, brüniert.