Paralelní svěrka (upínací ruka), max. rozpětí tlaku: 150mm

Artiklové číslo: 861901 150
Sleva
2 225,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

max. rozpětí tlaku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky Paralelní svěrka
Šířka upnutí max. a; b 150 mm
Vyložení max. 128 mm
Upínací síla max. F 8 500 N
Hmotnost celkem 2 800 g
Řada 432
Barva Šedá; Černá
Provedení rýhované
Vyložení min. c 110 mm
Šířka upnutí min. a; b 0 mm
Materiál napínacích ramen temperovaná litina
Závitové vřeteno Trapézový závit
Režim ovládání Dvouruční
S tlakovou deskou ano
Tvar upínací plochy hranatý
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Tvar třmenu Tvar C
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 861901 150
EAN / GTIN 4027474795665
Číslo výrobce 432-006
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

S trapézovým závitovým vřetenem a 2 otočnými upínacími bloky. Díky čtyřem různým upínacím plochám (3 různé hranoly, 1 hladká plocha) je výrobek flexibilní a zaručuje univerzální použití na nejrůznějších obrobcích.

Výhoda:

  • Lehce pohyblivá trapézová vřetena zajišťují ještě vyšší přenos síly.
  • Četné varianty rozpětí a rozsahu šroubových svorek umožňují upevnění dílů nejrůznějších velikostí.

Použití:

Pro univerzální vnitřní upínání nejrůznějších tvarů obrobků.

Materiál:

Vřeteno a upínací špalky z oceli, kalené.