{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de serre-joints | Presses parallèles | |
| Capacité de serrage max. a; b | 150 mm | |
| Porte-à-faux max. | 128 mm | |
| Force de serrage max. F | 8 500 N | |
| Poids total | 2 800 g | |
| Série | 432 | |
| Couleur | gris; noir | |
| Exécution | avec stries | |
| Porte-à-faux min. c | 110 mm | |
| Capacité de serrage min. a; b | 0 mm | |
| Matériau bras de serrage | fonte malléable | |
| Filetage tige | filetages trapézoïdaux | |
| Mode de fonctionnement | deux mains | |
| Avec plaque de pression | oui | |
| Forme surface de serrage | aspect anguleux | |
| Surfaces de serrage avec capuchon de protection | oui | |
| Forme coulisseau | forme en C | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 861901 150 | |
| EAN / GTIN | 4027474795665 | |
| Réf. fabricant | 432-006 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |