{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de abrazadera |
Sargento paralelo
|
|
| Abertura de sujeción máx. a; b |
150 mm
|
|
| Alcance máx. |
128 mm
|
|
| Fuerza de sujeción máx. F |
8.500 N
|
|
| Peso total |
2.800 g
|
|
| Serie |
432
|
|
| Modelo |
forma estriada
|
|
| Color |
gris; negro
|
|
| Alcance mín. c |
110 mm
|
|
| Abertura de sujeción mín. a; b |
0 mm
|
|
| Material brazos de sujeción |
fundición maleable
|
|
| Rosca husillo |
Rosca trapezoidal
|
|
| Modo de manejo |
Uso con dos manos
|
|
| con placa de compresión |
sí
|
|
| Forma superficie de sujeción |
forma angular
|
|
| Superficies de apriete con tapa protectora |
sí
|
|
| Forma estribo |
Forma de C
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 861901 150 | |
| EAN / GTIN | 4027474795665 | |
| Número del fabricante | 432-006 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |