{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clemă | Clemă paralelă | |
| Deschidere max. a; b | 110 mm | |
| Descărcare max. | 78 mm | |
| Forță de strângere max. F | 6.800 N | |
| Greutate totală | 560 g | |
| Serie | 432 | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Execuție | striat | |
| Descărcare min. c | 58 mm | |
| Deschidere min. a; b | 0 mm | |
| Material brațe de tensionare | fontă maleabilă | |
| Filet fus | Filet trapezoidal | |
| Modul de operare | Cu două mâini | |
| Cu placă de presiune | da | |
| Forma suprafeței de prindere | pătrat | |
| Suprafețe de prindere cu capac de protecție | da | |
| Formă consolă | Forma C | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 861901 110 | |
| EAN / GTIN | 4027474795580 | |
| Număr producător | 432-004 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |