Clemă ultraperformantă variabilă „SLV” cu placă specială de presiune și 2 mânere basculante, Deschidere: 1000mm

Cod articol: 861750 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SLV
Secţiune transversală a glisierei 27×13 mm
Deschidere 1.000 mm
Cursă maximă 120 mm
Greutate 4,78 kg
Tip produs Dispozitiv de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 861750 1000
EAN / GTIN 4008158036366
Număr producător SLV100M
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Clemă variabilă cu şurub − o flexibilitate nouă pentru deschideri mari de până la 2 m! Şină din oţel profilat tras, zincat. Cu opritor final detaşabil fără scule. Etrier cu alunecare din oţel îmbunătăţ, forjat în matriţă. Şurub de oţel rezistent la uzură, cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal şi capac de compresiune special (până la 35°). Şurub tratat şi brunat cu tambur deplasabil.

Aplicaţie:

Posibilităţi multiple de utilizare în lemn şi metal datorate principiului modularităţii. Etrierele cu alunecare pot fi înlocuite sau completate cu alte etriere cu alunecare. Se poate trece, fără scule, de la strângere la depărtare. Clema poate fi utilizată şi printr-un orificiu al piesei de prelucrat. Poziţionarea centrală pe sculă împiedică răsturnarea. Capacul de compresiune special mobil permite strângerea pieselor oblice de până la 35°. Presiune de strângere maximă până la aprox. 6500 N.

Notă:

Etrier cu alunecare de schimb, vezi lista cu piese de schimb Cod 861756 (mâner cu tambur), 861757 (mâner de lemn) sau 861758 (mâner masiv).