{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | SLV | |
| Culoarea | argintiu | |
| Execuție | lis | |
| Unghi de rotire | 35 grad | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Tip clemă | Hochleistungszwinge | |
| Descărcare max. | 120 mm | |
| Forță de strângere max. | 6.500 N | |
| Deschidere max. | 1.500 mm | |
| Lățimea de întindere min. | 340 mm | |
| Lățimea de întindere max. | 1.750 mm | |
| Grosimea șinei glisante | 13 mm | |
| Lățime șine de glisare | 27 mm | |
| Material șină glisantă | oțel | |
| Filet fus | Filet trapezoidal | |
| Cu placă de presiune | ja | |
| Formă consolă | standard | |
| Greutate totală | 5.970 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 861750 1500 | |
| EAN / GTIN | 4008158036373 | |
| Număr producător | SLV150M | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |