{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clemă | Clemă ultraperformantă | |
| Deschidere max. a; b | 2.000 mm | |
| Descărcare max. | 120 mm | |
| Grosimea șinei glisante | 13 mm | |
| Lățime șine de glisare | 27 mm | |
| Forță de strângere max. F | 6.500 N | |
| Greutate totală | 7.150 g | |
| Lățimea de întindere min. | 340 mm | |
| Denumirea producătorului | SLV | |
| Culoarea | argintiu | |
| Execuție | lis | |
| Unghi de rotire | 35 grade | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Lățimea de întindere max. | 2.250 mm | |
| Material șină glisantă | oțel | |
| Filet fus | Filet trapezoidal | |
| Cu placă de presiune | da | |
| Formă consolă | standard | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 861750 2000 | |
| EAN / GTIN | 4008158036380 | |
| Număr producător | SLV200M | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |