Cuţit de siguranţă SECUNORM 500 cu 1 lamă, Tip: 1

Cod articol.: 842081 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.284 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SECUNORM
Denumirea producătorului SECUNORM 500
Culoarea gri; Turcoaz
Inoxidabil nu
Tip produs Cuţite
Caracteristici Manevrabil cu o singură mână; Lamă fixă; Lamă schimbabilă; Mâner Softgrip
Material lamă oțel
Adâncime de tăiere 17 mm
Tip lamă Lamă trapezoidală
Muchii tăietoare Utilizabil de 2 ori
Clasa de securitate Securitate ridicată
Tehnici de siguranţă Retragere automată a lamei
Materialul mâner aluminiu
Lame în mâner nein
Lungimea totală 143 mm
Greutate 72,5 g

Identificare și clasificare

Cod articol 842081 1
EAN / GTIN 4002632800818
Număr producător 50000110.02
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Cuţit de siguranţă cu adâncime de tăiere de 17 mm şi retragere automată a lamei. Mâner ergonomic şi robust din aluminiu, inclusiv strat Soft Grip antialunecare pe cursorul bilateral pentru dreptaci şi stângaci. Înlocuire simplă şi în siguranţă a lamei. Lama se poate folosi în 2 moduri.

Aplicaţie:

Ideal pentru toate materialele uzuale de tăiere, cum ar fi cartonul în 3 straturi, folia, sacii şi benzile din plastic.

Piese de schimb:

Lama de rezervă a se vedea la cod 842098 ref. 10, lama ceramică cod 842084 ref. 2C sau vârfuri ascuțite cod 842097 ref. 10.