Răzuitor de precizie cu lamă interschimbabilă oţel pentru scule

Cod articol: 836400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.054 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea lamei 80 mm
Lăţimea vârfului 4,2 mm
Lungimea totală 120 mm
Model mâner hexagon 12 mm
Material lamă WS
Lamă înlocuibilă da
Tip produs Răzuitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 836400
EAN / GTIN 7290003236701
Număr producător SC8000

Descriere

Execuţie:

Mâner din metal uşor (lung de 120 mm) cu bucşă elastică şi lamă triunghiulară cu gol în secţiune interschimbabilă şi reversibilă, din oţel special WS pentru scule sau carbură. Lamă retractabilă şi reascuţibilă pe întreaga lungime.

Notă:

Consultaţi şi lamele răzuitoare Cod 839677; 839678.