Precisieschraper met verwisselbaar mes Gereedschapsstaal

Artikelnummer: 836400
op aanvraag
Op voorraad
1.456 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 80 mm
Mesbreedte 4,2 mm
totale lengte 120 mm
Uitvoering handgreep 6-kant 12 mm
Materiaal kling WS
Verwisselbare kling ja
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 836400
EAN/GTIN 7290003236701
Nummer fabrikant SC8000

Omschrijving

Uitvoering:

Lichtmetalen houder (120 mm lang) met spantang en verwisselbare, omzetbare, driehoekige holle profielkling van speciaal gereedschapsstaal of hardmetaal. Kling uittrekbaar en over de hele lengte na te slijpen.

Tip:

Zie ook schraapmessen nr. 839677; 839678.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen