Precizni strugač s izmjenjivom šiljkom Alatni čelik

Artikl br.: 836400
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2.910 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 80 mm
Širina oštrice 4,2 mm
ukupna duljina 120 mm
Izvedba drške 6-kutni 12 mm
Materijal oštrice WS
Izmjenjive oštrice Da
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 836400
EAN / GTIN 7290003236701
Broj proizvođača SC8000

Opis

Izvedba:

Držač od lakog metala (duljina 120 mm) sa čahurom i izmjenjivim, prespojivim trobridnim šupljim profilnim šiljkom od specijalnog alatnog čelika WS ili tvrdog metala. Šiljak se može izvući i brusiti po cijeloj duljini.

Napomena:

Vidi i noževe strugača br. 839677; 839678.