Raspador de precisão com lâmina intercambiável Aço para ferramentas

N.º do artigo: 836400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 885 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da lâmina 80 mm
Largura da lâmina 4,2 mm
comprimento total 120 mm
Modelo do punho sextavado 12 mm
Material da lâmina WS
Lâmina intercambiável sim
Tipo de produto Raspador

Identificação e classificação

Número do artigo 836400
EAN/GTIN 7290003236701
Número do fabricante SC8000

Descrição

Versão:

Suporte de metal leve (120 mm de comprimento) com pinça de aperto e lâmina de perfil oco triangular reversível, substituível, de aço para ferramentas especial ou metal duro. A lâmina pode ser estendida e retificada ao longo de todo o seu comprimento.

Nota:

Ver também lâminas de raspadeira n.º 839677; 839678.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados