Precizno strgalo z zamenljivim rezilom orodno jeklo

Št. art.: 836400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.615 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, črna Globoko črna
Opisan del Griff
Barva črna
Število orodij 1
Izvedba precizni strugalniki
Vrtljivo uležajeno rezilo Ne
Material orodno jeklo
Oblika rezila trikotnik
Širina rezila 4,2 mm
Dolžina rezila 80 mm
Nastavek je mogoče zamenjati Da
Celotna dolžina 120 mm
Premer 12 mm
Material, ročaj umetne mase
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka strugalniki
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 836400
EAN/GTIN 7290003236701
Številka proizvajalca SC8000

Opis

Izvedba:

Držalo iz lahke kovine (dolžina 120 mm) z vpenjalno stročnico in zamenljivim pretičnim trikotnim profilnim rezilom iz posebnega orodnega jekla ali karbidne trdine. Rezilo je izvlečljivo in omogoča naknadno ostrenje po celotni dolžini.

Opomba:

Glej tudi rezila za strgala art. 839677; 839678.