Dispozitiv cu acumulator, pentru nituri cu cap îngropat Birdie®, Tip: CAS

Cod articol: 770501 CAS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Cursa dispozitivului 25 mm
Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la 5 mm
Forţă de apăsare 10000 N
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Greutate cu acumulator 1,3 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Identificare și clasificare

Cod articol 770501 CAS
EAN / GTIN 4007081111973
Număr producător 1746720
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv fără cablu pentru utilizare flexibilă.

Avantaj:

Viteză de lucru ridicată şi puterea mare a motorului; comanda electronică garantează o siguranţă de funcţionare ridicată.
Mic, ușor de manipulat și doar 900 g, fără acumulator. Duzele codificate color facilitează identificarea nitului orb utilizat. Duz cu schimbarea extrem de ușoară și rapidă și falcă de mandrină cu întreținere fără unelte. Recipientul de colectare transparent permite un control constant al cantității reziduale de umplere a mandrinei. Noua funcție Click & Twist facilitează golirea rapidă și ușoară a recipientului.

Livrare:

Inclusiv acumulator glisant Li-Ion Cod 770524 şi încărcător Cod 770528 Ref. CAS în L-BOXX. Duze 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 şi 17 / 32.