Rangă „Power Bar”, Lungimea totală: 600mm

Cod articol.: 759846 600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru
Lățime tijă 30 mm
Înălțime tijă 16 mm
Tip produs Rangă
Forma arborelui oval
Suprafaţă vopsit
Lungimea totală 600 mm
Greutate 2,1 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 759846 600
EAN / GTIN 3303807187606
Număr producător 7187600010
Producător/responsabil Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descriere

Execuţie:

Forjată cu coadă ovală extrem de robustă şi unghi optim de aşezare. Lamă lată şi gheară curbată cu levier pentru scos cuie. Călită şi lăcuită în culoarea neagră, capete polizate cu luciu metalic.