Ciocan fără recul cu coadă Hickory, ⌀ cap ciocan: 25mm

Cod articol: 755100 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 25 mm
Serie SUPERCRAFT
Lungimea cap cu capete ataşabile 105 mm
Lungimea totală 305 mm
Greutate 0,25 kg
Siguranţă coadă-carcasă Pană de aluminiu şi ştift de siguranţă
Carcasă materiale Ţeavă de oţel
Utilizare material Nailon, alb, dur
Materialul cozii Lemn Hickory
Suprafaţă Acoperit cu vopsea pulbere
Fără recul da
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 755100 25
EAN / GTIN 4030618301585
Număr producător 3366.025
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Execuţie:

Piesă intermediară robustă, din oţel, cu capete ataşabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. Fără recul datorită bilelor de oţel din corpul ciocanului.
Coadă din lemn Hickory.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap ataşabil de schimb din nylon consultaţi Cod 754910.
Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 755140.