Ciocan fără recul cu coadă Hickory, ⌀ cap ciocan: 40mm

Cod articol.: 755100 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
999 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material utilizare nailon; nailon
Duritate dur; dur
Greutate totală 715 g
Lungimea totală 360 mm
Diametrul carcasei 40 mm
Materialul carcasei ţeavă de oţel
rezistent la uzură da; da
Siguranță mâner carcasă știft
Serie SUPERCRAFT
Denumirea producătorului Rückschlagfreier Hammer mit Hickory-Stiel
fără așchii da; da
Lungimea capului 115 mm
Caracteristici Fără recul
Carcase da
Utilizare ciocan cu cap moale 1; 2
Culoarea alb
Material, Coadă Lemn Hickory
Tip produs ciocan cu cap moale
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 755100 40
EAN / GTIN 4030618301615
Număr producător 3366.040
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Execuţie:

Piesă intermediară robustă, din oţel, cu capete ataşabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. Fără recul datorită bilelor de oţel din corpul ciocanului.
Coadă din lemn Hickory.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap ataşabil de schimb din nylon consultaţi Cod 754910.
Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 755140.

Notă:

Dorn din nylon şi bătător din nylon găsiți la codul 745250.