Ciocan fără recul cu inserţii de nylon Coadă Hickory, ⌀ cap ciocan: 30mm

Cod articol.: 754755 30
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
288 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material utilizare nailon
Duritate mediu dur
Diametrul suprafeței de impact 30 mm
Greutate totală 450 g
Lungimea totală 340 mm
Materialul carcasei oțel
Forma suprafeței de impact rotund
rezistent la uzură da
Lungimea capului 98 mm
Caracteristici Fără recul
Carcase da
Utilizare ciocan cu cap moale 1
Lungime, Coadă 310 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Tip produs ciocan cu cap moale
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 754755 30
EAN / GTIN 4069515054652
Număr producător 754755 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fără recul datorită greutăţii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcţionată către sol şi acţionează împotriva reculului. Piesă robustă intermediară din oţel, cu cep de prindere şi manşon pentru prinderea capetelor ataşabile. Capete ataşabile din nylon rezistent la uzură (semidure). Cu coadă din lemn american Hickory.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete de schimb, vezi Cod 754756.

Descărcări și documente