Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete ataşabile din superplastic, alb, ⌀ carcasă / material: 60Gmm

Cod articol.: 753100 60G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă / material (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material utilizare plastic superior; plastic superior
Diametrul suprafeței de impact 60 mm
Greutate totală 1.440 g
Lungimea totală 405 mm
Diametrul carcasei 60 mm
Materialul carcasei oţel turnat
Duritate mediu dur; mediu dur
Serie SIMPLEX
Forma suprafeței de impact rotund
Denumirea producătorului SIMPLEX-Schonhammer mit Superplastik-Einsätzen
Culoarea alb
Lungimea capului 145 mm
Carcase da
Utilizare ciocan cu cap moale 1; 2
Lungime, Coadă 340 mm
Material, Coadă lemn
Tip produs ciocan cu cap moale
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 753100 60G
EAN / GTIN 4030618300205
Număr producător 3007.060
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.
Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.
Ciocane cu cap moale şi de ştemuit: Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

Aplicaţie:

Ref. A = Carcasă din aluminiu: Pentru lucrul uşor, de ex. lovire pentru poziţionare.
Ref. G = Carcasă din fontă maleabilă: Pentru lovituri grele, puternice, de ex. aşezarea componentelor maşinii etc.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 şi carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

Notă:

Denumirea mărimii A = carcasă din aluminiu; G = carcasă din fontă maleabilă.