Mehko kladivo SIMPLEX z nastavki iz superplastike 60G mm

Št. art.: 753100 60G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SIMPLEX
Serija Mehko kladivo SIMPLEX
Dolžina glave z nastavki 145 mm
⌀ udarne površine nastavkov 60 mm
Dolžina ročaja 340 mm
Celotna dolžina 405 mm
Masa 1,44 kg
Material ohišja Jeklena litina
Za material Superplastika, srednje trda
Material ročaja Les
Barva bela
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 753100 60G
EAN/GTIN 4030618300205
Številka proizvajalca 3007.060

Opis

Izvedba:

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.
Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.
Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

Uporaba:

Vel. A = Aluminijasto ohišje: za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.
Vel. G = ohišje iz temprane litine: za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

Opomba:

Oznaka velikosti A = aluminijasto ohišje; G = ohišje iz temprane litine.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ ohišja/material ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico