Maillet à frappe amortie SIMPLEX avec embouts en super plastique, blanc, ⌀ boîtier / Matériau: 60Gmm

Réf.: 753100 60G
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
222 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier / Matériau (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau insert superplastique; superplastique
Diamètre de surface de grappe 60 mm
Poids total 1 440 g
Longueur totale 405 mm
Diamètre boîtier 60 mm
Matériau boîtier acier moulé
Dureté type moyennement dur; type moyennement dur
Forme de surface de frappe forme ronde
Série SIMPLEX
Référence fabricant SIMPLEX-Schonhammer mit Superplastik-Einsätzen
Longueur tête 145 mm
Bâtis oui
Embout pour maillet à frappe amortie 1; 2
Couleur blanc
Longueur, manche 340 mm
Matériau, manche bois
Type de produit maillet à frappe amortie
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 753100 60G
EAN / GTIN 4030618300205
Réf. fabricant 3007.060
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Exécution:

Corps robuste, en 2 pièces avec deux embouts interchangeables. Différents embouts sont disponibles pour les différentes applications.
Tous les types d’utilisation peuvent également être combinés les uns avec les autres.
Maillets à frappe amortie: corps en aluminium ou en fonte malléable; manche en bois.

Utilisation:

Réf. A = Corps en aluminium: pour travaux légers, p. ex. frappes de positionnement.
Réf. G = Corps en fonte malléable: pour frappes puissantes, lourdes, p. ex. pose de pièces de machines, etc.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 753400 et corps de maillet à frappe amortie, voir 753310.

Remarque(s):

Désignation A = corps en aluminium; G = corps en fonte malléable.

Téléchargements et documents

Produits adaptés