Mekani čekić Simplex s umecima od superplastike, bijela, ⌀ kućišta / materijal: 60Gmm

Artikl br.: 753100 60G
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
82 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta / materijal (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SIMPLEX
Duljina glave s umecima 145 mm
⌀ udarne površine umetka 60 mm
Duljina drške 340 mm
Ukupna duljina 405 mm
Težina 1,44 kg
Materijal za kućišta Čelični lijev
Materijal umetka Super plastika, srednje tvrda
Materijal drške Drvo
Boja bijela
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 753100 60G
EAN / GTIN 4030618300205
Broj proizvođača 3007.060
Proizvođač/odgovorna osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Izvedba:

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.
Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.
Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

Upotreba:

Vel. A = kućište od aluminija: za lagani rad npr. pozicioniranje.
Vel. L = kućište od temper lijeva: za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

Napomena:

Označavanje veličine s A = kućištem od aluminija; L = kućište od temper lijeva.