Dornuri cu mâner, ⌀ vârfuri: 12mm

Cod articol.: 747100 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ vârfuri (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Coadă/mâner mâner
Forma arborelui rotund
Diametrul arborelui 16 mm
Lungimea totală 280 mm
Lungimea mandrinului 130 mm
Diametru vârf 12 mm
Material Oţel rotund
Denumirea producătorului Splintentreiber mit Handgriff
Culoarea roşu; negru
Cuprins O singură parte
Tip produs Dorn cilindric
Execuţia calotei de lovire călit
Material, mâner plastic
Caracteristici Fără așchii

Identificare și clasificare

Cod articol 747100 12
EAN / GTIN 3148511594599
Număr producător 249.G12
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Execuţie:

Oţel rotund cu dorn cilindric, călit în întregime. Mâner de siguranţă „de amortizare” pentru confort şi precizie sporită. Tratarea specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia.