{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru | Oțel rotund (max. 1200 N/mm², 19 HRC); Oțel rotund (max. 1600 N/mm², 48 HRC) | |
| Lungimea totală L | 950 mm | |
| Nuanță, roşu | Roșu flacără | |
| Partea descrisă | Griff | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Diametru min., Oțel rotund (max. 1200 N/mm², 19 HRC) | 9 mm | |
| Diametru min., Oțel rotund (max. 1600 N/mm², 48 HRC) | 6 mm | |
| Diametru max., Oțel rotund (max. 1200 N/mm², 19 HRC) | 9 mm | |
| Diametru max., Oțel rotund (max. 1600 N/mm², 48 HRC) | 6 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Nein | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Culoarea | roşu | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | plastic; ţeavă de oţel | |
| Strat de acoperire | vopsit | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre | |
| Caracteristici | Şurub opritor reglabil; necesită utilizarea cu ambele mâini | |
| Material | Oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Procesul de fabricație | Forjat în matriţă | |
| Greutate totală | 2.650 g | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 737200 950 | |
| EAN / GTIN | 4005887426901 | |
| Număr producător | 87985010 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |