{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodné pro | Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Ocelová kulatina (max. 1600 N/mm²,48 HRC) | |
| Celková délka L | 950 mm | |
| Barevný odstín, červená | Plamenná červená | |
| Popsaná část | Griff | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Průměr min., Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC) | 9 mm | |
| Průměr min., Ocelová kulatina (max. 1600 N/mm²,48 HRC) | 6 mm | |
| Průměr max., Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC) | 9 mm | |
| Průměr max., Ocelová kulatina (max. 1600 N/mm²,48 HRC) | 6 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ne | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Barva | červená | |
| Provedení | 2složková násada | |
| Materiál, rukojeť | ocelová trubka; plast | |
| Povlak | lakované | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nůžky na čepy / řezače rohoží | |
| Vlastnosti | Nastavitelný dorazový šroub; Vyžaduje ovládání oběma rukama | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | lakované | |
| Výrobní proces | Zápustkově kované | |
| Hmotnost celkem | 2 650 g | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 737200 950 | |
| EAN / GTIN | 4005887426901 | |
| Číslo výrobce | 87985010 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |