{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Longueur totale | 950 mm | |
| Pour barres simples jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 | 11 mm | |
| Pour barres simples jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 | 9 mm | |
| Pour barres simples jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm2 | 6 mm | |
| Pour barres doubles jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 | 2×8 mm | |
| Type de produit | Pince coupante |
| Référence article | 737200 950 | |
| EAN / GTIN | 4005887426901 | |
| Réf. fabricant | 87985010 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |