Foarfecă de tăiat plasă de sârmă sudată 950 mm

Cod articol: 737200 950
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 950 mm
Pentru bare singulare până la 19 HRC respectiv 800 N/mm2 11 mm
Pentru bare singulare până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm2 9 mm
Pentru bare singulare până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm2 6 mm
Pentru bare duble până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm2 2×8 mm
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 737200 950
EAN / GTIN 4005887426901
Număr producător 87985010

Descriere

Execuţie:

Cap special rezistent cu transmisie pentru tăierea plaselor de sârmă sudată. Piesă intermediară forjată cu şurub pentru reglarea precisă a capului, limitator de cursă forjat, braţe tubulare vopsite cu mânere cu manşoane din mai multe componente.

Aplicaţie:

Pentru tăierea covoarelor din vergea de armătură şi a oţelurilor rotunde cu rezistenţă de până la 1600 N/mm2.

Material:

Cap din oţel special pentru scule, tăişuri călite suplimentar inductiv.

Piese de schimb:

Cuţit de schimb Cod 737210. Şurub de schimb Cod 737220. Şurub de reglare de schimb Cod 737230.

Notă:

Pentru debitarea ø 8mm / 48HRC este necesară repetarea repoziţionării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb