Kliješta za armature 950 mm

Artikl br.: 737200 950
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 950 mm
za pojedinačne šipke do 19 HRC odnosno 800 N/mm2 11 mm
za pojedinačne šipke do 40 HRC odnosno 1200 N/mm2 9 mm
za pojedinačne šipke do 48 HRC odnosno 1600 N/mm2 6 mm
za dvostruke šipke do 40 HRC odnosno 1200 N/mm2 2×8 mm
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 737200 950
EAN / GTIN 4005887426901
Broj proizvođača 87985010

Opis

Izvedba:

Snažna specijalna glava kliješta s prijenosom za rezanje građevinske armature. Središnji dio kovan u ljevačkom kalupu s vijkom za točno namještanje čeljusti, kovanog graničnika, lakirane cjevaste drške s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za rezanje mrežica od građevinskog čelika i rezanje okruglog čelika do 1600 N/mm 2 vlačne čvrstoće2.

Materijal:

Glava kliješta od specijalnog alatnog čelika, rezne oštrice indukcijski kaljene.

Zamjenski dio:

Rezervnu glavu noža art. 737210. Rezervni vijak art. 737220. Rezervni vijak za namještanje art. 737230.

Napomena:

Za rezanje ø 8mm / 48HRC potrebno je podešavati nekoliko puta.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi