{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Longitud total | 950 mm | |
| para barras individuales hasta 19 HRC o 800 N/mm2 | 11 mm | |
| para barras individuales hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 | 9 mm | |
| para barras individuales hasta 48 HRC o 1600 N/mm2 | 6 mm | |
| Para barras dobles hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 | 2×8 mm | |
| Tipo de producto | Alicate cortante |
| Número de artículo | 737200 950 | |
| EAN / GTIN | 4005887426901 | |
| Número del fabricante | 87985010 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |