Wiresax för armeringsnät 950 mm

Art-nr: 737200 950
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 950 mm
för enkelstavar upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 11 mm
för enkelstavar upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 9 mm
för enkelstavar upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm2 6 mm
för dubbelstavar upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 2×8 mm
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 737200 950
EAN/GTIN 4005887426901
Tillverkarens nummer 87985010

Benämning

Utförande:

Kraftigt specialklipphuvud med kraftutväxling för kapning av armeringsnät. Smitt mellanstycke med justerskruv för exakt inställning av skären, smitt begränsningsanslag, lackerade rörskänklar med flerkomponentsgrepp.

Användningsdata:

För kapning av armeringsnät och rundstål med draghållfasthet upp till 1600 N/mm2.

Material:

Klipphuvud av specialverktygsstål, skären även induktionshärdade.

Reservdel:

Löst klipphuvud nr 737210. Lös skruv nr 737220. Lös inställningsskruv nr 737230.

Anmärkning:

För separation av ø 8mm / ska 48HRC flyttas flera gånger.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar