Există o alternativă la acest produs

Cleşte cu tăiere laterală cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 140mm

Cod articol.: 724860 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
771 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Clește cu tăiere laterală standard
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 140 mm
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale)
Standard DIN ISO 5749
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Diametru max., Sârmă (moale) 4 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 1,8 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Articulaţie cu arc de deschidere integrat nu
Culoarea albastru; roşu
Execuție 2K
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit; Călit în ulei; Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 724860 140
EAN / GTIN 4003773039488
Număr producător 70 05 140
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC).
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.