Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 250mm

Cod articol.: 723101 250
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşte cu putere mare de tăiere laterală
Material Oţel electric crom-vanadiu
Lungimea totală L 250 mm
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale)
Standard DIN ISO 5749
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Diametru max., Sârmă (moale) 4,6 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 3,5 mm
Tip de îmbinare Articulaţie aplicată
Cu arc deschidere da
Articulaţie cu arc de deschidere integrat nu
Culoarea albastru; roşu
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 723101 250
EAN / GTIN 4003773039754
Număr producător 74 05 250
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cap puternic cu tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 64 HRC). Articulaţie aplicată. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente şi interfaţă KNIPEXtend.

Aplicaţie:

Pentru toate sârmele (longevitate mare şi în cazul sârmelor dure). Suportă sarcini mari chiar şi la solicitări dure îndelungate.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.