• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cleşte de montaj pentru inele de siguranţă, Lungimea totală: 170mm

Cod articol.: 719960 170
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma fălcilor/gura drept
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Nein
Cu arc deschidere Da
Utilizarea inelului de fixare, DIN ISO 9655 Inele de distanţare / Inele de siguranță fără găuri de prindere
Pentru diametru min., Inele de distanţare / Inele de siguranță fără găuri de prindere 8 mm
Pentru diametru max., Inele de distanţare / Inele de siguranță fără găuri de prindere 40 mm
Deschidere fisură min. 3,6 mm
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN ISO 9655
Lungimea totală L 170 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 719960 170
EAN / GTIN 4045197488763
Număr producător 719960 170
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Vârfuri realizate special pentru montarea inelelor de siguranţă fără găuri de prindere. Cu arc de deschidere.
Cleşte cromat, fălci drepte.

Aplicaţie:

Pentru inele de siguranţă şi inele de protecţie fără găuri de prindere.

Material:

Oţel crom-vanadiu.