{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme mors/mâchoire | droit | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | non | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Utilisation circlips, DIN ISO 9655 | joncs / Anneaux d’arrêt sans trous de prise | |
| Pour diamètre min., joncs / Anneaux d’arrêt sans trous de prise | 8 mm | |
| Pour diamètre max., joncs / Anneaux d’arrêt sans trous de prise | 40 mm | |
| Ouverture min. | 3,6 mm | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN ISO 9655 | |
| Longueur totale L | 170 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 719960 170 | |
| EAN / GTIN | 4045197488763 | |
| Réf. fabricant | 719960 170 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |