{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form Backen/ Maul | gerade | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | nein | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Verwendung Sicherungsring, DIN ISO 9655 | Sprengringe / Sicherungsringe ohne Greiflöcher | |
| für Durchmesser min., Sprengringe / Sicherungsringe ohne Greiflöcher | 8 mm | |
| für Durchmesser max., Sprengringe / Sicherungsringe ohne Greiflöcher | 40 mm | |
| Spaltöffnung min. | 3,6 mm | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Sicherungsringzange | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Norm | DIN ISO 9655 | |
| Länge gesamt L | 170 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 719960 170 | |
| EAN / GTIN | 4045197488763 | |
| Herstellernummer | 719960 170 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |