• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Montážní kleště pro pojistné kroužky, Celková délka: 170mm

Artiklové číslo: 719960 170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar čelistí/svěrné čelisti přímý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ne
S otevírací pružinou ano
Použití pojistného kroužku, DIN ISO 9655 Ségrovky / pojistné kroužky bez otvorů
Pro průměr min., Ségrovky / pojistné kroužky bez otvorů 8 mm
Pro průměr max., Ségrovky / pojistné kroužky bez otvorů 40 mm
Rozevření drážky min. 3,6 mm
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN ISO 9655
Celková délka L 170 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719960 170
EAN / GTIN 4045197488763
Číslo výrobce 719960 170
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Speciálně tvarované hroty pro montáž pojistných kroužků bez otvorů. S otevírací pružinou.
Kleště chromované, čelisti rovné.

Použití:

Pro rozpěrné pojistné kroužky a pojistné kroužky bez otvorů.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.