Alicate de montaje para anillos de retención, Longitud total: 170mm

Número de artículo: 719960 170
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma mordazas / boca recto
Posición mordazas / boca recta
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos no
Con muelle de abertura
Uso para anillo de seguridad, DIN ISO 9655 Anillos de retención / anillos de seguridad sin agujeros de agarre
Para diámetro mín., Anillos de retención / anillos de seguridad sin agujeros de agarre 8 mm
Para diámetro máx., Anillos de retención / anillos de seguridad sin agujeros de agarre 40 mm
Apertura de la ranura mín. 3,6 mm
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Norma DIN ISO 9655
Longitud total L 170 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 719960 170
EAN / GTIN 4045197488763
Número del fabricante 719960 170
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Puntas con forma especial para alojamiento de anillos de retención, sin agujeros de agarre. Con muelle de abertura.
Alicate cromado, mordazas rectas.

Aplicación:

Para anillos de retención y anillos de seguridad sin agujeros de agarre.

Material:

Acero al cromovanadio.