• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Montažne klešče za razcepne obroče, Celotna dolžina: 170mm

Št. art.: 719960 170
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Vzmetne podložke in varnostni obroči brez prijemalnih izvrtin

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Vzmetne podložke in varnostni obroči brez prijemalnih izvrtin
celotna dolžina 170 mm
Minimalna širina reže 3,6 mm
za ⌀ gredi 8 − 40 mm
Oblika čeljusti ravne
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 719960 170
EAN/GTIN 4045197488763
Številka proizvajalca 719960 170
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Specialno oblikovani konici za montažo razcepnih obročev brez prijemalnih izvrtin.
Klešče kromirane, ravne čeljusti.

Uporaba:

Za vzmetne podložke in varnostne obroče brez prijemalnih izvrtin.

Material:

Kromvanadijevo jeklo.