Cleşte pentru inele de siguranţă Înclinat la 45°, Tip: A2

Cod articol.: 719845 A2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
298 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Material oţel crom-vanadiu
Diametru vârf 1,8 mm
Lungimea totală L 180 mm
Standard DIN 5254
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 45 grad
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Formă vârf Ascuţit
Recomandat pentru Inele de siguranță exterioare
Diametru min., Inele de siguranță exterioare 19 mm
Diametru max., Inele de siguranță exterioare 60 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Culoarea roşu; negru
Execuție 2K
Material, mâner plastic acoperit
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Suprafaţă Fosfatat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat; Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 719845 A2
EAN / GTIN 4045197493255
Număr producător 719845 A2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat dintr-o bucată. Cleşte fosfatat negru, mânere îmbrăcate în plastic.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

Similar DIN 5254.

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.