{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | o singură parte | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Diametru vârf | 2,3 mm | |
| Lungimea totală L | 225 mm | |
| Standard | DIN 5254 | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Unghi, îndoită | 45 grad | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Recomandat pentru | Inele de siguranță exterioare | |
| Diametru min., Inele de siguranță exterioare | 40 mm | |
| Diametru max., Inele de siguranță exterioare | 100 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic acoperit | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Suprafaţă | Fosfatat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat; Forjat în matriţă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 719845 A3 | |
| EAN / GTIN | 4045197493262 | |
| Număr producător | 719845 A3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |