{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J0 | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Diametru vârf | 0,9 mm | |
| Poziție vârf | dreaptă | |
| Material vârf | Oţel special | |
| Recomandat pentru | Inele de siguranță interioare | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Caracteristici | Vârfuri înlocuibile | |
| Material | oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | Fosfatat | |
| Procesul de fabricație | Forjat în matriţă | |
| Lungimea totală | 140 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 719770 J0 | |
| EAN / GTIN | 4045197503893 | |
| Număr producător | 719770 J0 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |