Set de cleşti pentru inele de siguranţă 8 buc., Număr de piese: 8

Cod articol.: 685610 8
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 8 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Mobilitate +++
Număr de piese incluse 8 buc.
Greutate totală 3,6 kg
Clasă de protecție IP IPX4
Caracteristici Impermeabil
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Spumă pre-laserizată da
Numărul de decupaje pentru unelte 8 buc.
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 685610 8
EAN / GTIN 2050001944559
Număr producător 685610 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: ++ (potrivit pentru utilizarea mobilă)
Cutie din plastic L-BOXX® din material plastic ABS rezistent la lovituri şi şocuri, protejat complet contra stropirii cu apă. Mecanismul robust de închidere prin clic permite o îmbinare respectiv separare simplă şi rapidă a cutiilor, precum şi transportul mai multor cutii de scule din plastic în grup până la 40 kg. Capac cu capacitate portantă până la 100 kg, capacitate de încărcare până la 25 kg.

Funcţionare:

IPX4: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile, fără protecţie la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Livrare:

Cleşti de precizie pentru inele de siguranţă interioare, respectiv găuri: Câte 1 buc. Cod 719770 Ref. J0; J1; J2; J3
Cleşti de precizie pentru inele de siguranţă exterioare, respectiv arbori: Câte 1 buc. Cod 719870 Ref. A0; A1; A2; A3
Suport de capac: 1 buc. Cod 693352
Păstrare în: L-BOXX® Cod 693330 Ref. 102

Notă:

Căruciorul potrivit pentru transportul a până la 5 piese L-BOXX® ref. 102 este disponibil cu cod 693370 5.
Livrarea se face cu sculele sortate în L-BOXX®.
Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.