Cleşte cu vârf lat, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 160mm

Cod articol: 710300 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Lungimea fălcilor 30 mm
Formă a fălcii plat
Standard DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Izolat până la AC 1000 V; DC 1500 V
Model de striate în interior
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei
Suprafaţă cleşte cromat
Tip produs Cleşte cu fălci plate

Identificare și clasificare

Cod articol 710300 160
EAN / GTIN 4003773033783
Număr producător 20 06 160
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cu fălci scurte, solide (plate). Fălci striate în interior.
Clește cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente, izolate până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.