3M™ Burete de șlefuit HI-FL, A/O fin, maro, 120 mm x 98 mm x 13 mm, 2 fețe

Cod articol.: 7100309356
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 144 bucăți
  • Pași de comandă: 144 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Material abraziv lățime 98 mm
Material abraziv lungime 120 mm
Maşină acţionată Altele
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Material spongios
Denumirea producătorului 3M™ Hi-Flex Schwamm; 3M™ Schleifschwamm HI-FL
Ambalaj neambalate individual
Culoarea maro
Conținut unitate bucată
Tip produs Burete de şlefuit
Suprafaţă de şlefuit cu două tăişuri
Caracteristici Resetabil

Identificare și clasificare

Cod articol 7100309356
EAN / GTIN 04064035123369
Număr producător 7100309356
L-Număr L01130 111156
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Obțineți un burete flexibil și durabil cu buretele 3M™ Hi-Flex. Bureții noștri sunt acoperiți pe două suprafețe și sunt disponibili într-o varietate de soiuri. Acestea pot fi spălate și reutilizate.

Avantaj:

  • Acoperite pe două suprafețe
  • Durabil și flexibil
  • Poate fi spălat și reutilizat
  • Poate fi spălat și reutilizat

Recomandare:

  • Pentru șlefuirea manuală