3M™ Envision™ Pânză de tensionare translucidă FS-1, 4,2 m x 50 m

Cod articol.: 7100042529
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, alb Alb pur
Serie Envision
Denumirea producătorului Envision Spanntuch FS-1; Transluzentes Spanntuch FS-1
Culoarea alb
Tip produs Folie de protecţie
Lungimea foliei 50 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV
Transparență 50 %
Reutilizabil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 7100042529
EAN / GTIN 08887719987622
Număr producător 7100042529
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pânza noastră elastică Envision FS-1 este caracterizată de o transmisie a luminii de aproape două ori mai mare decât cea a foilor elastice convenționale pentru publicitatea ușoară. Prin urmare, este ideal pentru utilizarea iluminanților cu LED-uri care economisesc energie. Albul său excelent oferă o bază optimă pentru imprimarea directă cu contrast ridicat, color intensivă sau aplicarea de filme translucide. Combinația cu folii de gestionare a luminii, cum ar fi blockout, difuzor și folii duble de culoare, permite o varietate aproape nelimitată de modele.

Avantaj:

  • Poate fi imprimat direct pe ambele părți și poate fi inscripționat cu filme de plotting
  • Transmisie de lumină înaltă - optimă în combinație cu lămpi cu LED eficiente din punct de vedere energetic
  • Excelentă albire
  • Fără îmbinări până la 4,2 m lățime

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Envision" Vedeţi-le pe toate