{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Envision | |
| Denumirea producătorului | 8548G; Envision™ Glänzendes Schutzlaminat 8548G | |
| Tip produs | Folie de protecţie | |
| Lățime folie | 1,372 m | |
| Lungimea foliei | 50 m | |
| Materialul foliei | Polipropilenă (PP) | |
| Caracteristici | Rezistent la UV; Rezistent la rupere; rezistent la uzură | |
| Transparență | 100 % | |
| Reutilizabil(ă) | nein |
| Cod articol | 7000031002 | |
| EAN / GTIN | 00051128925652 | |
| Număr producător | 7000031002 | |
| L-Număr | L01130 108440 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |